曜日別特売

シャインテープ レコード巻 白 幅50mmx長さ420m

シャインテープ レコード巻 白 幅50mmx長さ420m - 松浦産業

結束・荷造り・梱包に最適な平テープです。
エコマーク取得商品
グリーン購入する企業や官公庁にオススメです。
再生プラスチック原料100%で作られた、環境に優しい荷造り用のレコード巻。
廃品回収の新聞紙、雑誌、段ボール、廃棄ゴミ等のいろいろな物の結束に。
苗木・材木・農作物の誘引に。
耐候性にも優れているので生活でさまざまな用途に使用できます。

材質ポリエチレンテープ幅(mm)50エコマーク認定認定テープ長さ(m)420本体質量(g)500グリーン購入法適合本体寸法(cm)12.5×12.5×5エコマーク認定番号07 118 075内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68931978-
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする