曜日別特売

野菜結束テープ イケイケ紫

野菜結束テープ イケイケ紫 - 松浦産業野菜結束テープ イケイケ紫 - 松浦産業

ほうれん草や小松菜など収穫から急速にいたみはじめる野菜用の結束テープです。
適度な厚みがあり結束しやすいです。
補色の組合せで野菜をきれいに引き立てる相乗効果を意識した濃い目の紫のテープです。
日本製かつ食品衛生法に適合していて安心です。

材質ポリエチレンテープ長さ(m)300幅(cm)テープ:5本体質量(g)500(1個あたり)本体寸法(cm)12.5×12.5×5(1個あたり)内容量1巻
注意
※1本当りの耐荷重は約30kgです。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68931820-
オープン
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする