曜日別特売

識別テープ 来るなら濃い 3巻

識別テープ 来るなら濃い 3巻 - 松浦産業識別テープ 来るなら濃い 3巻 - 松浦産業識別テープ 来るなら濃い 3巻 - 松浦産業識別テープ 来るなら濃い 3巻 - 松浦産業識別テープ 来るなら濃い 3巻 - 松浦産業識別テープ 来るなら濃い 3巻 - 松浦産業識別テープ 来るなら濃い 3巻 - 松浦産業識別テープ 来るなら濃い 3巻 - 松浦産業

鹿、イノシシなどの獣の侵入を防ぐ識別用に使えるテープです。
「長持ちピンク」で害獣対策に。
濃さが長持ち! 色あせしにくく山中でも目立ちやすいので猪やシカの侵入を防げます。
獣が嫌がるといわれる「濃いピンク」が鮮やかに持続するよう開発しています。
山林・農地などでの目印・その他装飾などにも。
畑や木、生活を守る「識別テープ」で危険箇所を示したり、作業対象の識別や目印としてもお使いいただけます。

用途農業、林業、水産業、土木建築業、スキー場材質ポリエチレンピンクテープ幅(mm)50テープ長さ(m)200本体質量(g)500入数3巻本体寸法(cm)12.5×12.5×5内容量1セット(3巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68931829-
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする