HEADS(ヘッズ)
祭レジバッグ
大きな「祭」の文字が目を引く、可愛く楽しいレジ袋です。
用途
ギフトラッピング
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
形状
【マチ】横マチ
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68931637
MTR-M
0.019
240×140×450
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68931646
MTR-S
0.016
180×100×350
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください