HEADS(ヘッズ)
クラフト緩衝材ロールボックス付
専用のカットボックスがついた、リーズナブルな未晒(みさらし)クラフト紙製のハニカムクッションペーパー(紙製緩衝材)です。
用途
ギフトラッピング・宅配
材質
ダンボール/クラフトロール:未晒クラフト紙
内容量
1パック(1セット)
注意
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
パターン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68931296
MKR-SET1
500×50
50cm幅
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68931305
MKR-SET2
380×50
38cm幅
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68931321
MKR-SET3
300×50
30cm幅
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください