HEADS(ヘッズ)
サマーフラワーリバーシブルスリーブボックス-1
夏ギフトにぴったりのスリーブボックスです。
用途
ギフトラッピング
仕様
底板付/スリーブは両面仕様(両面異デザイン)
材質
紙
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
241×218×33
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×234×37
厚さ(g/m
2
)
300
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928688
SUM-SB1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください