HEADS(ヘッズ)
グレイッシュスタイルギフトボックス
人気のグレイッシュスタイルギフトボックスに、進物箱におすすめサイズが登場!マドレーヌ16個程度の大きめサイズのギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
紙
種類
LL
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×147×70
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×157×72
厚さ(g/m
2
)
350
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928749
GRS-GLL
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください