HEADS(ヘッズ)
ウォーターカラー窓付ギフトボックス
カラフルな水彩のドット柄が爽やかな窓付ギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
紙、PP[透明]
種類
仕切付
厚さ(g/m
2
)
300
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
窓寸法(幅×高さ)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928785
WCD-WGB1
165×260×60
105×212
170×265×62
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68928801
WCD-WGB2
88×260×60
55×212
93×265×62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください