無地オフホワイトギフトボックス

無地オフホワイトギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地オフホワイトギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地オフホワイトギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地オフホワイトギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地オフホワイトギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地オフホワイトギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地オフホワイトギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地オフホワイトギフトボックス - HEADS(ヘッズ)

しっかりした厚みのシンプルなオフホワイトの無地ギフトボックスです。

用途ギフトラッピング材質ダンボール厚さ(mm)1.5内容量1パック(10枚)
注意
※再生紙のため、色ムラや細かな斑点がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※イメージ68928819MOW-GB1320×220×90323×225×95
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68928828MOW-GB10225×140×85228×148×90
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68928837MOW-GB11220×140×50223×148×55
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68928846MOW-GB2260×185×105263×190×110
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68928855MOW-GB3220×165×105223×170×110
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68928871MOW-GB4160×135×105163×140×110
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68928880MOW-GB5120×100×110123×105×115
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68928889MOW-GB8300×200×60303×208×65
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68928898MOW-LGB1340×240×110343×245×115
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする