HEADS(ヘッズ)
フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス
フランス語のテキストデザインがおしゃれなクリーム色の食品対応ギフトボックス(ケーキ箱)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
食品対応/耐油・耐水/冷凍対応
材質
紙
種類
L
厚さ(g/m
2
)
350
内容量
1パック(10枚)
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※揚げたてのフライなど、熱いものを直接入れないでください。
※内面に耐水耐油加工をしておりますが、高温のものを入れると変形する場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928977
FCA-DGBL
240×240×130
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68928986
FCA-DGBM
210×210×120
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68928995
FCA-DGBS
180×180×100
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください