HEADS(ヘッズ)
サテンリボンシール
真っ赤なサテンリボンをリボン結びにしたギフトシールです。
用途
ギフトラッピング
仕様
シート
材質
ポリエステル
色
レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)
32×27
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68929501
RED-2S
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください