HEADS(ヘッズ)
窓付紙袋
白地にパンの手描きイラストをあしらったあたたかみのある食品対応の紙袋(耐油)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/食品対応耐油
材質
晒クラフト耐油紙、OPP[透明]
形状
【マチ】横マチ
種類
フレッシュブレッド
厚さ(g/m
2
)
50
内容量
1パック(100枚)
注意
※耐油紙を使用しておりますが、長時間使用しますと油がにじみ出る場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930465
FBR-1WP
140×60×300+18(フラップ部)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68930481
FBR-2WP
120×60×235+18(フラップ部)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください