HEADS(ヘッズ)
ラフィネ窓付ペーパーバッグ
ミモザ柄に黄色のリボンが可愛い窓付ギフトペーパーバッグ(紙袋)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
ワイヤータイ付
材質
紙、PET[透明]
形状
【マチ】横底マチ
種類
ラフィネ/イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×65×200
窓寸法(幅×高さ)(mm)
60×60
厚さ(g/m
2
)
180
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930438
RAF-2WP
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください