HEADS(ヘッズ)
無地角底袋
未晒(みざらし)クラフト紙製の無地角底ペーパーバッグ(紙袋)です。
用途
ギフトラッピング
材質
未晒クラフト紙
形状
【マチ】横底マチ
色
クラフト
厚さ(g/m
2
)
60
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68931409
MK-1P
180×110×280
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68931418
MK-2P
150×90×280
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68931427
MK-3P
150×105×235
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68931436
MK-4P
120×60×220
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68931445
MK-5P
90×50×175
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください