曜日別特売

ラフィネ窓付ペーパーバッグ

ラフィネ窓付ペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)ラフィネ窓付ペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)ラフィネ窓付ペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)

ピンクの花柄にグリーンのリボンが可愛い窓付ギフトペーパーバッグ(紙袋)です。

用途ギフトラッピング仕様ワイヤータイ付材質紙、PET[透明]形状【マチ】横底マチ種類ラフィネ/ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×200窓寸法(幅×高さ)(mm)60×60厚さ(g/m2)180内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68930429RAF-1WP
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする