HEADS(ヘッズ)
無地窓付ギフトバッグ
オフホワイトの窓付無地ギフトバッグ(紙袋)です。
用途
ギフトラッピング
材質
紙、PET[透明]
形状
【マチ】横底マチ
色
オフホワイト
厚さ(g/m
2
)
180
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
窓寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68931016
MOW-1WP
200×60×160
140×50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68931025
MOW-2WP
130×60×200
80×60
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください