HEADS(ヘッズ)
窓付紙袋
繊細な葉っぱのデザインが使いやすい食品対応の紙袋(耐油)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/食品対応耐油
材質
未晒クラフト耐油紙、OPP[透明]
形状
【マチ】横マチ
種類
ベルフィーユ
厚さ(g/m
2
)
50
内容量
1パック(100枚)
注意
※耐油紙を使用しておりますが、長時間使用しますと油がにじみ出る場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930447
BFE-1WP
140×60×300+18(フラップ部)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68930456
BFE-2WP
120×60×235+18(フラップ部)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください