HEADS(ヘッズ)
レイニーシーズンギフトバッグ
雨空に虹とカラフルな傘がデザインされたペーパーバッグ(紙袋)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン
材質
紙
形状
【マチ】横底マチ
種類
傘/ペーパーバッグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×50×140
厚さ(g/m
2
)
190
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930395
RNS-M1P
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください