HEADS(ヘッズ)
チャリティーキッズミニペーパーバッグ
売上金の一部がチャリティーとして寄付されるペーパーバッグ(紙袋)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/底板付
材質
紙
形状
【マチ】横底マチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×70×120
厚さ(g/m
2
)
150
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930998
CHRK-M1P
ブルー×イエロー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68931007
CHRK-M2P
ピンク×グリーン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください