レイニーシーズンギフトバッグ

レイニーシーズンギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)レイニーシーズンギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)レイニーシーズンギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)レイニーシーズンギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)レイニーシーズンギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)レイニーシーズンギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)

雨空にカラフルな傘が可愛いフラップ付ペーパーバッグ(紙袋)です。

用途ギフトラッピング仕様底板・サテンリボン付/両面異デザイン材質形状【マチ】横底マチ種類傘/フラップバッグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×80×150厚さ(g/m2)210内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68930411RNS-F1P
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする