和模様ハンドル付ギフトバッグ

和模様ハンドル付ギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)和模様ハンドル付ギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)和模様ハンドル付ギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)和模様ハンドル付ギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)和模様ハンドル付ギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)

白の市松柄に青海波や麻の葉などの和柄デザインをあしらったハンドル付ギフトバッグです。

用途ギフトラッピング仕様底板付:板紙/両面異デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]形状【マチ】横底マチ厚さ(mm)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×150内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68930980JT-MC3B
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする