HEADS(ヘッズ)
ラッシュディスプレイトレイ
自然素材のいぐさ(ラッシュ)を使用した素朴な風合いの丸型のディスプレイトレイです。
用途
ギフトラッピング
材質
自然素材(いぐさ)
種類
円
内容量
1パック(2個)
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なる場合がございます。
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(mm)
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68929598
ZYU-TE1
Φ240(205)×H100
255(220)×105
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68929607
ZYU-TE2
Φ175(155)×H60
190(160)×65
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください