HEADS(ヘッズ)
ラッシュディスプレイトレイ
自然素材のいぐさ(ラッシュ)を使用した素朴な風合いのハンドル付のオーバル型ディスプレイトレイです。
用途
ギフトラッピング
材質
自然素材(いぐさ)
種類
オーバル
内容量
1パック(2個)
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なる場合がございます。
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68929641
ZYU-TO1
380(365)×270(245)×45
440(370)×280(250)×50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68929650
ZYU-TO2
260(235)×190(165)×45
310(250)×200(170)×50
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください