曜日別特売

メッシュラウンドバスケット

メッシュラウンドバスケット - HEADS(ヘッズ)メッシュラウンドバスケット - HEADS(ヘッズ)メッシュラウンドバスケット - HEADS(ヘッズ)メッシュラウンドバスケット - HEADS(ヘッズ)

レンガ色のメッシュ生地に白タグがおしゃれなラウンドバスケット(5号苗サイズ)です。

用途ギフトラッピング仕様ネームタグ付材質塩化ビニール種類レンガL寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×180内容量1パック(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68930718MES-RLB2
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする