HEADS(ヘッズ)
メッシュラウンドバスケット
ブラウンと白をミックスしたメッシュ生地に黒タグがおしゃれなラウンドバスケット(4号苗サイズ)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
ネームタグ付
材質
塩化ビニール
種類
ミックスM
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×150
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930745
MES-RMB1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください