HEADS(ヘッズ)
ラッシュディスプレイトレイ
自然素材のいぐさ(ラッシュ)を使用した素朴な風合いのハンドル付の丸型ディスプレイトレイです。
用途
ギフトラッピング
材質
自然素材(いぐさ)
種類
丸
内容量
1パック(2個)
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なる場合がございます。
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68929616
ZYU-TM1
Φ295(280)×H45
360(285)×300(285)×50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68929625
ZYU-TM2
Φ200(185)×H45
255(190)×220(190)×50
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください