HEADS(ヘッズ)
メッシュラウンドバスケット
ベージュのメッシュ生地に赤タグがおしゃれなラウンドバスケット(4号苗サイズ)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
ネームタグ付
材質
塩化ビニール
種類
ベージュM
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×150
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930770
MES-RMB3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください