HEADS(ヘッズ)
カンパーニュラッシュラウンドバスケット
自然素材のいぐさ(ラッシュ)を使用した5号苗サイズのラウンドバスケットです。
用途
ギフトラッピング
仕様
ネームタグ付
材質
自然素材(い草)/ポリエチレン(ソフト)[透明]
種類
L
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
185(125)×170
内容量
1パック(6個)
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なる場合がございます。
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930675
CN-RLB
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください