HEADS(ヘッズ)
ハンギングポットカバー
ライトブルーとブラウンのチェック柄とイエローのロープが可愛い4号苗サイズの布製のハンギングポットカバーです。
用途
ギフトラッピング
仕様
合皮タグ付
タイプ
Mチェック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×145×125(全長700)
素材
綿ポリエステル混
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930246
HNG-POM2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください