曜日別特売

ハッピープランツブリキバケツ

ハッピープランツブリキバケツ - HEADS(ヘッズ)ハッピープランツブリキバケツ - HEADS(ヘッズ)ハッピープランツブリキバケツ - HEADS(ヘッズ)ハッピープランツブリキバケツ - HEADS(ヘッズ)ハッピープランツブリキバケツ - HEADS(ヘッズ)ハッピープランツブリキバケツ - HEADS(ヘッズ)ハッピープランツブリキバケツ - HEADS(ヘッズ)ハッピープランツブリキバケツ - HEADS(ヘッズ)

マットな質感が可愛いパープルのブリキバケツです。

用途ギフトラッピング仕様コットンロープ付タイプSパープル素材ブリキ直径×高さ(mm)120(90)×105内容量1パック(6個)
注意
※塗装の為、摩擦によるはがれ、色ムラ等が発生する場合がございます。
※素材上、サビが発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68930289HPP-BBKS
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする