曜日別特売

ハンギングポットカバー

ハンギングポットカバー - HEADS(ヘッズ)ハンギングポットカバー - HEADS(ヘッズ)ハンギングポットカバー - HEADS(ヘッズ)ハンギングポットカバー - HEADS(ヘッズ)ハンギングポットカバー - HEADS(ヘッズ)ハンギングポットカバー - HEADS(ヘッズ)ハンギングポットカバー - HEADS(ヘッズ)

ピンクとグリーンのストライプ柄と白いロープが可愛い4号苗サイズの布製のハンギングポットカバーです。

用途ギフトラッピング仕様合皮タグ付タイプMレガッタストライプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×125(全長700)素材綿ポリエステル混内容量1パック(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68930237HNG-POM1
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする