HEADS(ヘッズ)
ハッピープランツブリキバケツ
マットな質感が可愛いオレンジのブリキバケツです。
用途
ギフトラッピング
仕様
コットンロープ付
タイプ
Sオレンジ
素材
ブリキ
直径×高さ(mm)
120(90)×105
内容量
1パック(6個)
注意
※塗装の為、摩擦によるはがれ、色ムラ等が発生する場合がございます。
※素材上、サビが発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930280
HPO-BBKS
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください