曜日別特売

無地クールバッグ

無地クールバッグ - HEADS(ヘッズ)無地クールバッグ - HEADS(ヘッズ)無地クールバッグ - HEADS(ヘッズ)無地クールバッグ - HEADS(ヘッズ)無地クールバッグ - HEADS(ヘッズ)無地クールバッグ - HEADS(ヘッズ)無地クールバッグ - HEADS(ヘッズ)

7号サイズのデコ箱がぴったり入る無地の保冷バッグです。

用途ギフトラッピング仕様ファスナー付その他横底マチアイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×380素材不織布+アルミ蒸着厚さ(g/m2)75内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68931558MIV-3CB
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする