曜日別特売

無地マットテープ付クールバッグ

無地マットテープ付クールバッグ - HEADS(ヘッズ)無地マットテープ付クールバッグ - HEADS(ヘッズ)無地マットテープ付クールバッグ - HEADS(ヘッズ)無地マットテープ付クールバッグ - HEADS(ヘッズ)無地マットテープ付クールバッグ - HEADS(ヘッズ)無地マットテープ付クールバッグ - HEADS(ヘッズ)無地マットテープ付クールバッグ - HEADS(ヘッズ)無地マットテープ付クールバッグ - HEADS(ヘッズ)

マットシルバーがおしゃれな無地の保冷バッグ(冷凍対応)です。

用途ギフトラッピング仕様エア緩衝材・粘着テープ付その他マチなし厚さ(mm)0.05素材2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)内容量1パック(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68929571MMT-TCB1L300(280)×375+50(テープ部)
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68929580MMT-TCB2M265(245)×325+50(テープ部)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68929589MMT-TCB3S220(200)×275+50(テープ部)
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする