HEADS(ヘッズ)
無地クールバッグ
4号サイズのデコ箱がぴったり入る無地の保冷バッグです。
用途
ギフトラッピング
仕様
ファスナー付
その他
横底マチ
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×180×320
素材
不織布+アルミ蒸着
厚さ(g/m
2
)
75
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68931549
MIV-2CB
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください