曜日別特売

シンプルポップ

シンプルポップ - HEADS(ヘッズ)シンプルポップ - HEADS(ヘッズ)シンプルポップ - HEADS(ヘッズ)シンプルポップ - HEADS(ヘッズ)シンプルポップ - HEADS(ヘッズ)シンプルポップ - HEADS(ヘッズ)シンプルポップ - HEADS(ヘッズ)

プライスカードにはもちろん、POPにもおすすめのシンプルなポップスタンドです。

用途ギフトラッピング材質塩化ビニール厚さ(mm)0.5内容量1パック(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※イメージ68930578ZYU-ST1スタンド-1/B891×25×64
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68930587ZYU-ST2スタンド-2/A874×20×52
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする