HEADS(ヘッズ)
チャリティーキッズギフト缶
売上金の一部がチャリティーとして寄付されるギフト缶です。
用途
ギフトラッピング
材質
ブリキ
厚さ(mm)
0.23
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×123×48
パターン
ガールズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×127×50
内容量
1パック(10個)
注意
※塗装部分は摩擦によるはがれ、色ムラ等が発生する場合がございます。
※保管状況により、サビが発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68931041
CHRK-CAN1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください