曜日別特売

ベルフィーユギフトボックス

ベルフィーユギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ベルフィーユギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ベルフィーユギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ベルフィーユギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ベルフィーユギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ベルフィーユギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ベルフィーユギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ベルフィーユギフトボックス - HEADS(ヘッズ)

進物用におすすめの身フタ別のギフトボックスに新しいサイズができました。

用途ギフトラッピング仕様仕切付材質厚さ(g/m2)350内容量1パック(20枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※イメージ68928706BFE-GLL140×183×67160×203×70
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68928715BFE-GLLLL200×183×67220×203×70
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68928731BFE-GLLWLLW200×258×67220×278×70
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68928740BFE-GLWLW140×258×67160×278×70
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする