曜日別特売

バルーンフラワーピック

バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)

クリーム色のハートに「Happy Birthday」のメッセージとケーキのイラストをあしらった誕生日のバルーンフラワーピックです。

用途ギフトラッピング仕様気体が発生することでバルーンが膨らみます(バルーン内成分:炭酸水素ナトリウム、クエン酸、水)材質2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)/PP(スティック)種類L/BIRTHDAY2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×140(全長660)内容量1パック(10本)
注意
※火のそばや、高温になる場所では使用しないでください。
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68929711BLN-FPL2
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする