HEADS(ヘッズ)
バルーンフラワーピック
黒に「Congrats」の黄金の手書き文字がかっこいい丸型のバルーンフラワーピックです。
用途
ギフトラッピング
仕様
気体が発生することでバルーンが膨らみます(バルーン内成分:炭酸水素ナトリウム、クエン酸、水)
材質
2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)/PP(スティック)
種類
S/congrats
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×45×80(全長600)
内容量
1パック(10本)
注意
※火のそばや、高温になる場所では使用しないでください。
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68929781
BLN-FPS2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください