HEADS(ヘッズ)
フォトプリントギフト台紙セット-1/キャメル
クマのぬいぐるみがギフトを抱っこしているような仕様の可愛いギフト台紙です。
用途
ギフトラッピング
仕様
OPP袋・ワイヤータイ付
材質
紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×96×198
厚さ(g/m
2
)
310
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928670
PPC-GD1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください