曜日別特売

ワイヤーラック

ワイヤーラック - HEADS(ヘッズ)ワイヤーラック - HEADS(ヘッズ)ワイヤーラック - HEADS(ヘッズ)ワイヤーラック - HEADS(ヘッズ)ワイヤーラック - HEADS(ヘッズ)ワイヤーラック - HEADS(ヘッズ)ワイヤーラック - HEADS(ヘッズ)

黒のスチールワイヤー製のディスプレイ用コの字ラックです。

用途店舗装飾・インテリア材質スチール種類コの字耐荷重(kg)1.5内容量1パック(2個)
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※小さなキズ・細かなカケ・はがれ等が発生する場合がございます。
※過度な衝撃は割れ・ゆがみ等の原因になります。
※塗装の為、摩擦によるはがれ、色ムラ等が発生する場合がございます。
※火のそばや、高温になる場所では使用しないでください。
※素材上、サビが発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68930788ZYU-YKO1255×155×150
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68930797ZYU-YKO2150×125×100
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする