HEADS(ヘッズ)
ウッドスクエアバスケット
真四角が可愛い!シンプルなスクエア形状の木製のバスケットです。
用途
ギフトラッピング
材質
杉
内容量
1パック(6個)
注意
※木製品の為、反りや曲がり、割れ等が発生する場合がございます。
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なる場合がございます。
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928609
WQU-BKM
浅型M
120×120×75
140×140×75
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68928618
WQU-BKS
浅型S
90×90×80
110×110×80
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68928627
WQU-BKTM
深型TM
120×120×115
140×140×115
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68928636
WQU-BKTS
深型TS
90×90×105
110×110×105
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください