曜日別特売

貼箱ギフトトレイ

貼箱ギフトトレイ - HEADS(ヘッズ)貼箱ギフトトレイ - HEADS(ヘッズ)貼箱ギフトトレイ - HEADS(ヘッズ)貼箱ギフトトレイ - HEADS(ヘッズ)貼箱ギフトトレイ - HEADS(ヘッズ)貼箱ギフトトレイ - HEADS(ヘッズ)

フラワーアレンジ用のインナーカップ付きギフトトレイです。

用途ギフトラッピング仕様インナーカップ付材質紙、塩化ビニール[透明]厚さ(mm)2種類プレジールS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100、インナーカップ:76(70)×76(70)×65内容量1パック(6個)
注意
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68929668PLS-HGTS
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする