曜日別特売

ペーパートレイ

ペーパートレイ - HEADS(ヘッズ)ペーパートレイ - HEADS(ヘッズ)ペーパートレイ - HEADS(ヘッズ)ペーパートレイ - HEADS(ヘッズ)ペーパートレイ - HEADS(ヘッズ)ペーパートレイ - HEADS(ヘッズ)

安価にフラワーアレンジメントが完成する紙製トレイです。

用途ギフトラッピング材質紙(3層構造)厚さ(mm)0.9種類カラフルアート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90(65)×90(65)×85内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68930386CFA-GT1
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする