HEADS(ヘッズ)
レイニーシーズンワンタッチトレイ
可愛い傘がデザインされたFSCⓇ;認証紙製のギフトトレイです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/底上げ仕切・OPPスタンド袋・ワイヤータイ付/FSC認証紙使用
材質
紙(3層構造)
厚さ(mm)
1.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125(90)×77×70
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×80×163
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930368
RNS-OT2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください