HEADS(ヘッズ)
ペーパートレイ
安価にフラワーアレンジが完成する紙製トレイです。
用途
ギフトラッピング
材質
紙(3層構造)
厚さ(mm)
0.9
種類
ナチュラルボタニカル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90(65)×90(65)×85
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930377
NBO-GT1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください