HEADS(ヘッズ)
貼箱ギフトトレイ
フラワーアレンジメント用の貼箱タイプのインナーカップ付ペーパートレイです。
用途
ギフトラッピング
仕様
インナーカップ付
材質
紙、塩化ビニール[透明]
厚さ(mm)
2
注意
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68929659
BEP-HGTS
1パック(6個)
ベルプランツS
80×80×100、インナーカップ:76(70)×76(70)×65
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68929677
REN-HGTS
1パック(6個)
レーヌS
80×80×100、インナーカップ:76(70)×76(70)×65
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68929686
REN-HGTM
1パック(4個)
レーヌM
140×90×110、インナーカップ:135(115)×85(75)×85
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください