曜日別特売

プリエブーケOPPスリーブバッグ

プリエブーケOPPスリーブバッグ - HEADS(ヘッズ)プリエブーケOPPスリーブバッグ - HEADS(ヘッズ)プリエブーケOPPスリーブバッグ - HEADS(ヘッズ)プリエブーケOPPスリーブバッグ - HEADS(ヘッズ)

可愛いパステルピンクのミニブーケ用OPPスリーブバッグです。

用途ギフトラッピング仕様両面同デザイン材質OPP[透明]形状【マチ】底アキ厚さ(mm)0.04種類ピンク寸法(幅W×高さH)(mm)250(60)×210内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68930009PUE-BSO1
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする