HEADS(ヘッズ)
チャリティーキッズOPPスタンドバッグ
売上金の一部がチャリティーとして寄付されるピンクのOPPスタンドバッグです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン
材質
OPP[透明]
形状
【マチ】底マチ
厚さ(mm)
0.04
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×30×185
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68931260
CHRK-OSBS
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください